• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Podizač za mjerni sat S_Dial WORK, mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434212 12,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 12,5 mm
Vrsta proizvoda Podizač mjernih satova

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434212 12,5
EAN / GTIN 7640125023862

Opis

Odgovara:

Digitalni mjerni satovi S_Dial WORK br. 434110, 434210 i GARANT mjerni sat 434330, 434334, 434336, 434340, 434342.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu