Digitalni mjerni sat HCT Očitavanje 0,01 mm 25 mm

Artikl br.: 434008 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 24,70 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Bežična upotreba: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HCT
    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 mm - 25 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Očitavanje 0,0005 col
    Očitavanje mm / inča
    Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,035 mm
    Prihvat Bluetooth prihvat
    Snaga mjerenja 0,8 – 1,7 N
    ⌀ stezne drške h7 8 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    ⌀ kućišta 58 mm
    Debljina kućišta 26 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Bežična upotreba HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Tip baterije Gumb-baterija
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Mjerni sat
    Nazivni napon 3 V

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434008 25
    EAN / GTIN 4062406735029
    Broj proizvođača 434008 25

    Opis

    Izvedba:

    Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.
    • Promjena smjera brojenja.
    • Vrlo tanko kućište.

    Izvedba uz Bluetooth 5.0. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).
    USB-C sučelje za napajanje.

    Opseg isporuke:

    Uključuje poklopac ušice i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910; 434915.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu