{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 1 mm | |
Očitavanje | 1/1001 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Okretni brojčanik | Da | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,2 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal kućišta | Mjed | |
⌀ kućišta | 44,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433407 1/44,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151831 |