Mali mjerni sat zaštićen od udarca 5/40 mm

Artikl br.: 432570 5/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 17,49 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 0 mm - 5 mm
    Vrijednost skale 0,01 mm
    Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
    Okretni brojčanik Da
    Snaga mjerenja 0,63 N - 0,77 N
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 40 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 432570 5/40
    EAN / GTIN 7630041109894

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mali mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Žuti brojčanik za bolje čitanje.

    Dodatni pribor:

    Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu