{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0,08 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 2 µm | |
Snaga mjerenja | 1,3 N - 1,8 N | |
Fini podizaj | 4,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432405 0,08/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101683 | |
Broj proizvođača | 10168 |