{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 0 mm - 10 mm | |
Očitavanje | 1/101 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Snaga mjerenja | 1,04 N - 1,56 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 61,5 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432230 10/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151787 |