Precizni mjerni sat IP67, zaštićen od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 10/58mm

Artikl br.: 432210 10/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,39 € kom.
  • 18,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 878
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 10 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Okretni brojčanik Da
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 15 µm
IP-klasa zaštite IP 67
namjestive oznake tolerancije Da
Snaga mjerenja 0,9 N - 1,6 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Broj proizvođača 432210 10/58

Opis

Izvedba:

Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, prskanja vodom, ulja i prljavštine. Ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. ⌀ stezne drške 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni mjerni sat IP67, zaštićen od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 10/58mm

Precizni mjerni sat IP67, zaštićen od udarca, mjerno područje / ⌀ kućišta: 10/58mm

na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm 1 mm
⌀ kućišta 58 mm 58 mm
Snaga mjerenja 0,9 N - 1,6 N 0,7 N - 1,6 N
Standard DIN 878 DIN 878
Vrijednost skale 0,01 mm 0,01 mm
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat Mjerni sat

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu