{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Očitavanje | 1/101 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 13 µm | |
Karika na poleđini mjernog sata | da | |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Broj proizvođača | 2046A |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mjerni sat 10/58B mm
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
51,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
36,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ kućišta | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Mjerno područje | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Vrijednost skale | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 13 µm | 15 µm | 15 µm |