{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm | |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 431980 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204165 | |
Broj proizvođača | 431980 10/58 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mjerni sat, mjerno područje / ⌀ kućišta: 10/58mm
na zahtjev
Na zalihi
2.901 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | 1 mm |
⌀ kućišta | 58 mm | 58 mm |
Mjerno područje | 10 mm | 10 mm |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | 0,9 N - 1,6 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |