Mjerni sat, mjerno područje / ⌀ kućišta: 10/58mm

Artikl br.: 431900 10/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,39 € kom.
  • 18,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 878
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 10 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 15 µm
Snaga mjerenja 0,7 N - 1,4 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431900 10/58
EAN / GTIN 4031452101423
Broj proizvođača 1921534

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi s metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitanje 1-mm.
Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu