{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Paralelnost | 0,0015 mm | |
Duljina | 500 mm | |
širina | 45 mm | |
Visina | 90 mm | |
Težina | 6 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431810 500 | |
EAN / GTIN | 2050001045850 |