Ploča za označavanje i zacrtavanje 300X300 mm

Artikl br.: 431510 300X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 876/1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/1
Tolerancija ravnine 0,013 mm
Visina ukupno 60 mm
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431510 300X300
EAN / GTIN 4045197234032

Opis

Izvedba:

Čvrsta rebrasta konstrukcija, od gustog, fino starenog, specijalnog sivog lijeva. S glatko vučenom površinom. Površina obrađena (u sivoj boji RAL 7001). S pripremljenim točkama za pozicioniranje.

Standard:

Točnost DIN 876/1.

Dodatni pribor:

Pasta za označavanje br. 085388.

Napomena:

Pribor, kao ručice i nasadni elementi na upit. Druge veličine isporučive su preko naših proizvođača. Trošak transporta nije uključen u cijenu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu