{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 20 mm - 40 mm | |
Očitavanje | mm / inč | |
Prihvat | RS232C sučelje; Digimatic sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih glava | 4 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 35 mm | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428841 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041117288 | |
Broj proizvođača | 06130233 |