{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje | 6 mm - 8 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth prihvat | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Dimenzija a | 1,9 mm | |
Standardna mjerna dubina | 58 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 121 mm | |
Mjerna tehnika | digitalna | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |
Broj artikla | 428761 6-8 | |
EAN / GTIN | 2050002078079 |