Digitalni XTL-unutarnji mikrometar 6-8 mm

Artikl br.: 428760 6-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,00 € kom.
  • 23,11 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Mjerno područje 6 mm - 8 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Očitavanje mm / cola
    Granica odstupanja 0,004 mm
    Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Dimenzija a 1,9 mm
    Standardna mjerna dubina 58 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 121 mm
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428760 6-8
    EAN / GTIN 2050001706409

    Opis

    Izvedba:

    Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 − 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5−16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

    Funkcija:

    • Prebacivanje mm/col.
    • Prednamještanje 2 vrijednosti.
    • Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.

    Opseg isporuke:

    Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.