{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0,95 mm - 1,55 mm | |
Mjerno područje mjernih glava | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
Mogućnost odabira očitavanja | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Ponovljivost | 0,001 mm | |
Linearnost | ⌀ 1,0 − 1,55: maksimalno 2 % puta mjerenja; najmanje 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maksimalno 1 % puta mjerenja; najmanje 0,001 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih glava | 5 | |
Broj prstenova za namještanje | 5 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar u 2 točke |
Broj artikla | 428670 0,95-1,55 | |
EAN / GTIN | 5051102218928 |