Produžetak za unutarnji mikrometar 3/100

Artikl br.: 428510 3/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje Vel. 12,5-16 do 16-20 mm
3 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407

Opis

Izvedba:

Produžetak između mjerne glave i jedinice prikaza.

Odgovara:

Unutarnji mikrometar br. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu