Produžetak za unutarnji mikrometar 2/76

Artikl br.: 428510 2/76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje vel. 10−12,5 mm
    Duljina 76 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428510 2/76
    EAN / GTIN 2050001049391

    Opis

    Izvedba:

    Produžetak između mjerne glave i jedinice prikaza.

    Odgovara:

    Unutarnji mikrometar br. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu