Izvedba:
Lagana, stabilna konstrukcija cijevi. Dva nosača mjernih krakova za prihvat različitih mjernih umetaka. Fiksni nosač mjernih krakova (bez vodećeg utora) za grubo podešavanje može se pomaknuti na cijev. Mobilni nosači mjernih krakova s preciznim kugličnim navođenjem i ležajevima bez hoda i trenja, čime se postiže maksimalna preciznost. Konstantne mjerne sile zahvaljujući ugrađenoj mjernoj opruzi. Za beskontaktno stavljanje u mjerni položaj mjerni krak može se povući unatrag. Mjerno područje može se proizvoljno proširiti zahvaljujući opcionalnim produžecima (maksimalno do 3000 mm). Može se koristi sa svakim mjernim satom ili finim pokazivačem s ⌀ drške 8 mm h6.
Upotreba:
Univerzalni mjerni uređaj za usporedna mjerenja. Za vanjska i unutarnja mjerenja različitih oblika obradaka i mjerenje uskih priključnih mjesta. U kombinaciji s posebnim priborom za mjerenje kotača za centriranje, uboda, utora, oblika lastavičjeg repa, konusa, ozubljenja te unutarnjih i vanjskih navoja.
Opseg isporuke:
Osnovni uređaj, drvena kutija.
Uključujući mjerne krakove br.
428350 vel. 50, 2 kom. mjernih nastavaka br.
428360 vel. S, 2 kom. steznih matica br.
428358, 2 kom. dubinskih graničnika br.
428354 vel. A podesivih, digitalni mjerni sat s prikazom skale, očitavanjem 0,001 mm, min. / maks. funkcijom, zaštitnom kapicom za mjerni sat.