Produžetak za unutarnji mikrometar 25 mm

Artikl br.: 427950 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 14,26 € kom.
  • 22,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

15 mm
Duljina 25 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Broj proizvođača 4167030

Opis

Izvedba:

Produžeci predstavljaju cilindrične etalone, a smješteni su na elastičnim ležajevima u mat kromiranim vanjskim rukavcima. Dodirne površine su pod istom mjernom silom.

Upotreba:

Za proširenje mjernog područja na maksimalno 2500 mm.

Odgovara:

Vijak za unutarnje mjerenje art. 427900.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu