Unutarnji mikrometar 50-75 mm

Artikl br.: 426800 50-75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 28,62 € kom.
  • 34,66 € kom.
  • 44,10 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 75 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 14 µm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 426800 50-75
EAN / GTIN 4045197204141
Broj proizvođača 426800 50-75

Opis

Izvedba:

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Opseg isporuke:

Uključuje prsten za podešavanje.