Digitalni ugradbeni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje (put mjerenja): 0-25mm

Artikl br.: 426510 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 27,88 € kom.
  • 71,87 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (put mjerenja) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje (put mjerenja) 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 0,002 mm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
⌀ prihvatne drške 12 mm
Prihvat USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Duljina prihvatne drške 16 mm
Mjerna tehnika digitalno
Ukupna duljina 170 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Ugradbeni mjerni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Broj proizvođača 350-271-30

Opis

Izvedba:

Izravno očitavanje s jasno raspoznatljivog digitalnog ekrana. Sigurno mjerenje bez pogreške − bez nonija. Kaljena i brušena mjerna vretena, fiksiranje priteznim vijkom, račna.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik mikrometra.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu