{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Mjerna igla ⌀ | 4 mm | |
Prihvat | USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina mosta | 100 mm | |
Broj mjernih igli | 6 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 425400 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368695846 | |
Broj proizvođača | 329-250-30 |