{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 30 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col; 0,0001 col; 0,0001 col | |
Kosina osovine | 2 mm | |
Paralelnost mjernih površina | 0,6 µm | |
Ravnina mjernih površina | < 0,3 µm | |
Snaga mjerenja | 7 N | |
⌀ mjernih površina | 8 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Visina znakova na LCD ekranu | 12 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Očitavanje | mm / inča | |
Granica odstupanja | 3 µm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 424935 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050002078703 |