Stojeći mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-50mm

Artikl br.: 424805 0-50
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 50 mm
Mjerno područje preciznog indikatora ±0,05 mm
Očitavanje mikrometra 0,005 mm
Očitavanje precizni indikator 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Vreteno ⌀ 7,5 mm
Mjerni bubanj ⌀ 25 mm
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 424805 0-50
Kopija
EAN / GTIN 4059192004774
Kopija
Broj proizvođača 4154030
Kopija
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Snažni čelični mikrometar, s nagibom od 45° na stabilnom postolju. Graničnik podesive visine. Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pokretni naslon; podizanje preko povratne poluge. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove i brzo ispitivanje.

Točnost:

Pokazivač preciznosti 1 µm – mjerni vijak s odstupanjem mjerenja E MPE ± 2 µm.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimess art. 434674 vel. 50/1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu