Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-25mm

Artikl br.: 422510 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 43,67 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Mjerno područje preciznog indikatora ±0,045 mm
Očitavanje mikrometra 0,01 mm
Očitavanje precizni indikator 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Dubina praznine mjernog okvira 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 422510 0-25
EAN / GTIN 4045197203991
Broj proizvođača 422510 0-25

Opis

Izvedba:

Mjerno vreteno kaljeno i brušeno.
S fino lepanim mjernim površinama od tvrdog metala.
Vreteno i mjerna površina od VA čelika.
Stremen i vodilica vretena iz jednog komada.Tipka za povlačenje mjernog vretena za ponavljanje mjerenja.
S vijkom za nuliranje.
Mjerenje tolerancije obradaka (dobro / loše).
S toplinskom izolacijom za ruke. Poluga za stezanje vretena.

Izvedba - Slika:

Odstupanja se mogu očitati u 1/1000 mm.
Tipka za uvlačenje mjernog nakovnja.

Točnost:

Mjerni sat 1 µm − mikrometar 3 µm.

Opseg isporuke:

Uključen ključ za namještanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu