{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 1 mm - 15 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±4 µm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Kut prizme | 60 (3-kutni) stupanj | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 422300 1-15 | |
EAN / GTIN | 4946368009964 | |
Broj proizvođača | 114-101 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |