{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 75 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
Širina mjernih oštrica | 0,75 mm | |
Duljina mjernih oštrica | 6,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421896 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368847344 | |
Broj proizvođača | 122-104-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mjerni vijak za utore 75-100 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
451,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
437,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
419,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |