Digitalni mikrometar za mjerenje utora i-wi 50-75 mm

Artikl br.: 421695 50-75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 33,60 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 61,69 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: MAHR i-wi-radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Očitavanje: mm / inči

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,0001 col
Kosina osovine 5 mm
Prihvat MAHR i-wi-radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 65
Bežična upotreba Softver proizvođača
Visina znakova na LCD ekranu 10 mm
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 5 µm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421695 50-75
EAN / GTIN 4059192058906
Broj proizvođača 4157143

Opis

Izvedba:

Inovativan mikrometar s brojkama veličine 10 mm na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.
Nerotirajuća vretena. QUICK DRIVE s korakom vretena od 5 mm po okretu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu