Digitalni mikrometar s mjernim ticalima, mjerno područje: 0-20mm

Artikl br.: 421675 0-20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 19,45 € kom.
  • 30,32 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 20 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±3 µm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421675 0-20
EAN / GTIN 4946368689166
Broj proizvođača 342-271-30
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 − 10 N.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Od vel. 25−50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu