Digitalni mikrometar s tanjurastim mjernim površinama 75-100 mm

Artikl br.: 421660 75-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 59,36 € kom.
  • 32,28 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 75 mm - 100 mm
    Paralelnost mjernih površina 6 µm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje
    IP-klasa zaštite IP 65
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 421660 75-100
    EAN / GTIN 4946368507743
    Broj proizvođača 323-253-30

    Opis

    Izvedba:

    Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 − 10 N.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Od vel. 25−50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497445.