{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Digimatic-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421650 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368695761 | |
Broj proizvođača | 326-251-30 |