{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,0001 mm | |
Očitavanje | 0 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,6 µm | |
Ravnina mjernih površina | 0,3 µm | |
Vreteno ⌀ | 6,35 mm | |
Kosina osovine | 0,5 mm | |
⌀ mjernih površina | 3,2 mm | |
Prihvat | USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 421608 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368639017 | |
Broj proizvođača | 293-130-10 |