Digitalni mikrometar s kliznim vretenom, izlaz podataka 0-25 mm

Artikl br.: 421602 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,71 € kom.
  • 29,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock-sustav
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Mjerno područje 0 mm - 25 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Očitavanje 0,0001 col
    Granica odstupanja 2 µm
    Vreteno ⌀ 6,5 mm
    Kosina osovine 5 mm
    Prihvat Digimatic-sučelje; USB-sučelje
    IP-klasa zaštite IP 65
    Visina znakova na LCD ekranu 10 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock-sustav
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 421602 0-25
    EAN / GTIN 4059192058524
    Broj proizvođača 4157020

    Opis

    Izvedba:

    Inovativan mikrometar s brojkama veličine 10 mm na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Nuliranje je moguće na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.
    Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

    Opis:

    • Korak vretena od 5 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.
    • Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel br. 498941.