Digitalni mikrometar s izlazom podataka 0-30 mm

Artikl br.: 421590 0-30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 30,32 € kom.
  • 22,68 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija QuickMike
Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 30 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 10 mm
Prihvat USB-sučelje; Digimatic-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Broj proizvođača 293-666-20

Opis

Izvedba:

Granice pogreške točnije nego zahtjevi prema DIN 863. Uključivanje/isključivanje, Origin (osnovno podešavanje), Zero/Abs (za nuliranje u bilo kojem položaju), Hold/Data (spremanje mjerne vrijednosti, odnosno prijenos podataka).

Opis:

  • Korak vretena od 10 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.
  • Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.
  • Apsolutni mjerni sustav. otpada nuliranje nakon uključivanja. Sprječava netočna mjerenja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. 357. 1 mjera za namještanje od vel. 25−55.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu