Digitalni mikrometar s izlazom podataka 50-75 mm

Artikl br.: 421572 50-75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,60 € kom.
  • 61,69 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB međusklop; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 75 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 2 mm
Prihvat USB međusklop; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421572 50-75
EAN / GTIN 4946368716626
Broj proizvođača 293-142-30

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema DIN 863. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nul točke. Kombinirana račna (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

Prednost:

Smanjenje vremena mjerenja za do 40% korakom vretena za 2 mm.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25−50 1 etalon.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu