Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka 100-125 mm

Artikl br.: 421525 100-125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 50,99 € kom.
  • 98,16 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB međusklop; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 100 mm - 125 mm
Očitavanje 0,001 mm
Granica odstupanja 3 µm
Vreteno ⌀ 6,35 mm
Kosina osovine 0,5 mm
Prihvat USB međusklop; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421525 100-125
EAN / GTIN 4946368695426
Broj proizvođača 293-250-30

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema DIN 863.
Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.
Mjerne površine s tvrdim metalom.
Izvedba otporna na udarce.
Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.
 

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu