Digitalni mikrometar IP65 0-25 mm

Artikl br.: 421515 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,71 € kom.
  • 29,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 0 mm - 25 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Granica odstupanja 2 µm
    Vreteno ⌀ 6,35 mm
    Kosina osovine 0,5 mm
    IP-klasa zaštite IP 65
    Mjerna tehnika digitalno
    Pakiranje stabilna kutija
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Vrsta proizvoda Mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 421515 0-25
    EAN / GTIN 4946368672908
    Broj proizvođača 293-240-30

    Opis

    Izvedba:

    Granice pogreške manje nego prema DIN 863.
    Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.
    Mjerne površine s tvrdim metalom.
    Izvedba otporna na udarce.
    Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.
     

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25−50.

    Dodatni pribor:

    Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.