Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka 0-25 mm

Artikl br.: 421318 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 19,45 € kom.
  • 30,32 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,0001 col
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 2 µm
Vreteno ⌀ 6,5 mm
Kosina osovine 0,5 mm
Prihvat USB-sučelje; Digimatic-sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421318 0-25
EAN / GTIN 4059192058432
Broj proizvođača 4157000

Opis

Izvedba:

Inovativan mikrometar s brojkama veličine 10 mm na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Praktičan prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu