Etalon 4

Artikl br.: 421150 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 11,13 € kom.
  • 31,38 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
ukupna duljina 4 mm
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421150 4
EAN / GTIN 4045197882561
Broj proizvođača 421150 4

Opis

Izvedba:

Etaloni s najfinije lepanim mjernim površinama. S izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke i podatkom o stvarnoj dimenziji.

Upotreba:

Za namještanje mikrometara i za opće postupke ispitivanja.

Napomena:

Etaloni do 78 cola dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu