Etalon 2

Artikl br.: 421150 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 30,21 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    ukupna duljina 2 mm
    Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 421150 2
    EAN / GTIN 4045197882547
    Broj proizvođača 421150 2

    Opis

    Izvedba:

    Etaloni s najfinije lepanim mjernim površinama. S izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke i podatkom o stvarnoj dimenziji.

    Upotreba:

    Za namještanje mikrometara i za opće postupke ispitivanja.

    Napomena:

    Etaloni do 78 cola dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu