Etalon 75 mm

Artikl br.: 421100 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 30,21 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
ukupna duljina 75 mm
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421100 75
EAN / GTIN 4946368026824
Broj proizvođača 421100 75

Opis

Uitvoering:

Instelkalibers met ultrafijn gelepte meetvlakken. Met isolerende handgreep en werkelijke-maataflezing.

Toepassing:

Voor het instellen van beugelschroefmaten en voor algemene controletaken.

Tip:

Instelkalibers tot 2000 mm op aanvraag.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu