Garnitura mikrometara, mjerno područje: 0-150mm

Artikl br.: 420800 0-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 224,72 € kom.
  • 412,34 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 6
Broj etalona 5
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420800 0-150
EAN / GTIN 4946368554723
Broj proizvođača 103-913-50

Opis

Izvedba:

Mikrometri br. 420500.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Garnitura mikrometara, mjerno područje: 0-150mm

Garnitura mikrometara, mjerno područje: 0-150mm

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
633,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
597,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj etalona 5 5
Broj mjernih vijaka 6 6
Mjerno područje 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm 1/50 mm
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno analogno
Vrsta proizvoda Mikrometar Mikrometar

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu