Veliki mikrometar podjela po 100, mjerno područje: 25-150mm

Artikl br.: 420770 25-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 199,28 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/100
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/100 mm
Vreteno ⌀ 8 mm
Vreteno za mjerni put 25 mm
Mjerni bubanj ⌀ 25 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih nastavaka 5
Broj etalona 5
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420770 25-150
EAN / GTIN 4045197203892
Broj proizvođača 420770 25-150

Opis

Izvedba:

Kaljena, brušena mjerna vretena. Najfinije lepane mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Fiksiranje steznom polugom. Veliki mjerni bubanj s podjelom skale 1/100 i račnom. Mikrometar u lakoj izvedbi, lakiran s efektom kovanog željeza.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu