{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 50 mm - 75 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 30 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420750 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203878 | |
Broj proizvođača | 420750 50-75 |