Mikrometar 0-25 mm

Artikl br.: 420540 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,15 € kom.
  • 18,71 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 0 mm - 25 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 2 µm
    Vreteno ⌀ 6,35 mm
    Mjerni bubanj ⌀ 18 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Izvedba mjerne površine Od tvrdog metala
    Težina 0,3 kg
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mikrometar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 420540 0-25
    EAN / GTIN 4946368508535
    Broj proizvođača 102-701

    Opis

    Izvedba:

    Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.
    Otvrdnjena, brušena mjerna vretena. Fiksiranje steznom polugom.
    S račnom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.
    Mjerni bubanj matirano kromiran. S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.
    S brzim hodom i preciznom račnom na držaču za upotrebu jednom rukom.

    Opseg isporuke:

    Od vel. 25−50 uključeno 1 etalon.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu