{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj etalona | 3 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 420250 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203809 | |
Broj proizvođača | 420250 0-100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura mikrometara 0-100 mm
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj etalona | 3 | 3 | 3 |
Mjerno područje | 0 ;100 | 0 ;100 | 0 ;100 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |