Garnitura mjernog alata, broj mjernih alata: 6

Artikl br.: 419190 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 98,58 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj mjernih alata Cijena uklj. PDV
  • Mjerna tehnika: analogno
  • Vrsta proizvoda: Garnitura mjernih alata

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih alata 6
Vrsta proizvoda Garnitura mjernih alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 419190 6
EAN / GTIN 4045197719775
Broj proizvođača 419190 6

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje drvenu kutiju.
1 HOLEX pomično mjerilo br. 410200 vel. 150 mm.
1 HOLEX mikrometar br. 420200 vel. 0 − 25 mm.
1 HOLEX plosnati kutnik br. 452590 vel. 100×70 mm, preciznost DIN 875/2.
1 HOLEX tanko ravnalo br. 460100 vel. 100 mm duljine.
1 savitljivo čelično mjerilo br. 461800 vel. 200 mm duljine.
1 šestar s oprugom br. 457000 vel. 120 mm duljine, s izmjenjivim vrhovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu