Produžetak za dubinomjer br. 418770, duljina produžetka: 600mm

Artikl br.: 418774 600
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 16,06 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina produžetka (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina mosta 600 mm
Presjek mjernog mosta 20×13 mm
Vrsta proizvoda Mjerni graničnik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 418774 600
EAN / GTIN 2050001670953
Manufacturer NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Opis

Izvedba:

Produžetak se može brzo nataknuti i bez dodatnog alata. Sigurno se fiksira s 2 vijka s opružnim opterećenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu