Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, Mjerno područje: 100mm

Artikl br.: 418759 100
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,76 € kom.
  • 10,44 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; RS232C prihvat; USB međusklop; MAHR i-wi radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; RS232C prihvat; USB međusklop; MAHR i-wi radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 67
⌀ mjerne šipke 4 mm
Bežična upotreba Softver proizvođača
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina mosta 85 mm
Presjek mjerne vodilice 16 × 3 mm
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Pomični dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418759 100
EAN / GTIN 4059192057312

Opis

Izvedba:

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, etc. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.
Uključivo 3 mjerna umetka (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm i polumjer 6 mm).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.
Radio prijemnik i-wi br. 498912.
Pločasti mjerni uložak art. 418660 vel. 0,5, specijalno ticalo art. 434900 − 4915 s navojem M 2,5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu